UMCK-AIライト125 蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業 54284817 UMCK-AIライト125 蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業 54284817

蓋 雨水マス格子蓋 UMCK

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54284817 品番 UMCK-AIライト125
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合

呼び径(A)125 仕様ワンタッチ式 材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR ライト 呼び径125 型番50956 アズワン品番64-5110-43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-02
用途:
配管更新
その他業種

格子なので、雨水も良く入っておりました。満足いく商品でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする