※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
蓋 鋳物蓋 CDR-AI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54284853
品番
CDRAI-200 うすい
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
文字内容
うすい
仕様
ワンタッチ、管内径接合(オスタイプ)、うすい
材質
蓋・枠:FCD
厚さ(mm)
97
呼び径
200
寸法H(mm)
40
外径(Φmm)
223
寸法D1(mm)
223
寸法D2(mm)
212
寸法l(mm)
57
型番
51226
寸法H1(mm)
97
寸法D3(mm)
203.3
寸法D4(mm)
200.2
アズワン品番
64-5110-49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材