前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54285788
品番
HTVPDT40X25
参考基準価格(税別)
¥987
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
呼び径
40×25
用途
VP排水用耐熱継手
材質
塩化ビニル
形状
異径Y
タイプ
HTVP
呼び径(B)
1-1/2×1
型番
77149
使用流体
排水
呼び径(A)
40×25
アズワン品番
64-5114-80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材