排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54285806 品番 HTVPDT75X50
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径75×50 用途VP排水用耐熱継手 材質塩化ビニル 形状異径Y タイプHTVP 呼び径(B)3×2 型番77540 使用流体排水 呼び径(A)75×50 アズワン品番64-5114-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする