前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54285849
品番
HTVPIN25X20
参考基準価格(税別)
¥241
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
呼び径
25×20
用途
VP排水用耐熱継手
材質
塩化ビニル
形状
インクリーザー
タイプ
HTVP
呼び径(B)
1×3/4
型番
77223
使用流体
排水
呼び径(A)
25×20
アズワン品番
64-5114-54
商品豆知識
配管工事を支える補助部材