HTVPIN50X25 排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN 前澤化成工業 54285867 HTVPIN50X25 排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN 前澤化成工業 54285867

排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54285867 品番 HTVPIN50X25
参考基準価格(税別)¥759 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
呼び径50×25 用途VP排水用耐熱継手 材質塩化ビニル 形状インクリーザー タイプHTVP 呼び径(B)2×1 型番77251 使用流体排水 呼び径(A)50×25 アズワン品番64-5114-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする