HTVPIN100X75 排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN 前澤化成工業 54285885 HTVPIN100X75 排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN 前澤化成工業 54285885

排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54285885 品番 HTVPIN100X75
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径100×75 用途VP排水用耐熱継手 材質塩化ビニル 形状インクリーザー タイプHTVP 呼び径(B)4×3 型番77657 使用流体排水 呼び径(A)100×75 アズワン品番64-5114-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする