HTVPDS25 排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業 54285903 HTVPDS25 排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業 54285903

排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54285903 品番 HTVPDS25
参考基準価格(税別)¥266 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
呼び径25 用途VP排水用耐熱継手 材質塩化ビニル 形状ソケット タイプHTVP 呼び径(B)1 型番77221 使用流体排水 呼び径(A)25 アズワン品番64-5114-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする