HTVPDS40 排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業 54285919 HTVPDS40 排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業 54285919

排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54285919 品番 HTVPDS40
参考基準価格(税別)¥481 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
呼び径40 用途VP排水用耐熱継手 材質塩化ビニル 形状ソケット タイプHTVP 呼び径(B)1-1/2 型番77645 使用流体排水 呼び径(A)40 アズワン品番64-5114-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする