HTVPDS50 排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業 54285928 HTVPDS50 排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業 54285928

排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54285928 品番 HTVPDS50
参考基準価格(税別)¥646 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
呼び径50 用途VP排水用耐熱継手 材質塩化ビニル 形状ソケット タイプHTVP 呼び径(B)2 型番77646 使用流体排水 呼び径(A)50 アズワン品番64-5114-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする