前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54285937
品番
HTVPDS75
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径
75
用途
VP排水用耐熱継手
材質
塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HTVP
呼び径(B)
3
型番
77648
使用流体
排水
呼び径(A)
75
アズワン品番
64-5114-52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材