前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54285964
品番
HTVPL50X40
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径
50×40
用途
VP排水用耐熱継手
形状
エルボ
タイプ
HTVP
型番
77941
使用流体
排水
アズワン品番
64-5114-42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材