HTVPLBS40PX40Y 排水特殊継手 HTVP持出ニップルVPLBS 前澤化成工業 54285973 HTVPLBS40PX40Y 排水特殊継手 HTVP持出ニップルVPLBS 前澤化成工業 54285973

排水特殊継手 HTVP持出ニップルVPLBS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54285973 品番 HTVPLBS40PX40Y
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径40×40 用途VP排水用耐熱継手 材質塩化ビニル 形状ニップル タイプHTVP 呼び径(B)1-1/2×1-1/2 型番77921 使用流体排水 呼び径(A)40×40 アズワン品番64-5114-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする