前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 HTVP持出ニップルVPLBS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54285989
品番
HTVPLBS50PX50Y
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
50×50
用途
VP排水用耐熱継手
材質
塩化ビニル
形状
ニップル
タイプ
HTVP
呼び径(B)
2×2
型番
77922
使用流体
排水
呼び径(A)
50×50
アズワン品番
64-5114-66
商品豆知識
配管工事を支える補助部材