前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54286129
品番
HTSJ40
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径
40
用途
VP排水用耐熱継手
材質
塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HT
呼び径(B)
1-1/2
型番
77946
使用流体
排水
呼び径(A)
40
アズワン品番
64-5114-69
商品豆知識
配管工事を支える補助部材