前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54286138
品番
HTSJ50
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
50
用途
VP排水用耐熱継手
材質
塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HT
呼び径(B)
2
型番
77947
使用流体
排水
呼び径(A)
50
アズワン品番
64-5114-70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材