MSJ75 排水特殊継手 MSジョイント MSJ 前澤化成工業 54286217 MSJ75 排水特殊継手 MSジョイント MSJ 前澤化成工業 54286217

排水特殊継手 MSジョイント MSJ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54286217 品番 MSJ75
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

既設管路の補修・改修が容易です。

呼び径75 用途屋外排水用 材質PVC、SBR 形状伸縮継手 型番70400 使用流体排水 呼び径(A)75 アズワン品番64-5112-54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54286226
2023-08-20
用途:
排水管 接続
有限会社 佐野設計事務所 様 (建設業・工事業)

特殊な 排水部品です。なかなか 用建が難しいです。しかしすぐに 届きました。

対象商品:
54286217
2023-03-02
用途:
竪樋の補修

マンション大規模修繕工事にて、どうしても樋を切断しないと作業が出来ない場合があります。
しっかりとしたリップで、もしもの漏れが無い様にこの商品を使用しました。

対象商品:
54286208
2023-01-27
用途:
ビニールハウスの灌水用
農・林・水産業

まだ使用していませんが、ビニールハウスの地中に埋めてある灌水パイプが破損した際、破損した部分だけ掘り出せばすむ様に購入しました。

対象商品:
54286226
2021-07-08
用途:
下水管の部分補修

下水管が詰まった際、ファイバースコープで管自体の割れ落ちが見つかったので、掘り返して補修しました。この商品で、割れ落ちた部分だけを切り取って挿げ替えることができました。
別途、下流側に接続するためのジョイントと、接着剤が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする