IDG100H-F04 メンブレンエアドライヤ IDG10 SMC 54286793

メンブレンエアドライヤ IDG10

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ100 接続口径(04) 1/2 注文コード54286793 品番IDG100H-F04
参考基準価格(税別)¥198,830 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など193種類から選べます 他の種類を見る

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

接続口径(04) 1/2 ボディサイズ100 ねじの種類(F) G 空気流量(L/min)1000 基準露点温度(℃)(H)-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする