VSS100 排水特殊継手 VSソケット VSS 前澤化成工業 54287416 VSS100 排水特殊継手 VSソケット VSS 前澤化成工業 54287416

排水特殊継手 VSソケット VSS

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54287416 品番 VSS100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥696 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。

呼び径100 材質PVC 形状ソケット 型番70252 使用流体排水 呼び径(A)100 アズワン品番64-5111-52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54287389
2022-12-14
用途:
古いアパートの下水管に使用

古いアパートの下水管に使用するに当たり、現在では使用されていないサイズになっているのでこのジョイントがあって助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
54287416
2021-09-03
用途:
古い家のトイレ改修
有限会社ボン 様

古い和式トイレを洋式トイレに改修しようと床を撤去、現れた配管は製造中止のSU管でした。このソケットのおかげでVU管に変換、無事出来工事完了となりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする