OT50 排水特殊継手 マストラップ OT 前澤化成工業 54288064 OT50 排水特殊継手 マストラップ OT 前澤化成工業 54288064

排水特殊継手 マストラップ OT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54288064 品番 OT50
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。

マス径(Φmm)50 材質PVC 形状マストラップ 呼び径50 型番70566 使用流体排水 呼び径(A)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする