OT65 排水特殊継手 マストラップ OT 前澤化成工業 54288073 OT65 排水特殊継手 マストラップ OT 前澤化成工業 54288073

排水特殊継手 マストラップ OT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54288073 品番 OT65
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。

マス径(Φmm)65 材質PVC 形状マストラップ 呼び径65 型番70567 使用流体排水 呼び径(A)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする