前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 マストラップ OT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54288089
品番
OT75
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
マス径(Φmm)
75
材質
PVC
形状
マストラップ
呼び径
75
型番
70568
使用流体
排水
呼び径(A)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材