前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 マストラップ OT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54288098
品番
OT100
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
マス径(Φmm)
100
材質
PVC
形状
マストラップ
呼び径
100
型番
70569
使用流体
排水
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材