MLP100 排水特殊継手 マルチエルボ 前澤化成工業 54288229 MLP100 排水特殊継手 マルチエルボ 前澤化成工業 54288229

排水特殊継手 マルチエルボ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径100 注文コード54288229 品番MLP100
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。

形状エルボ 呼び径100 型番70725 アズワン品番64-5110-61 用途屋外排水用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54288186
2023-10-21
用途:
穀物乾燥機の排塵ダクトとして
農・林・水産業

レイアウト次第では90度や45度のエルボでは接続箇所が多くなる為流体速度が落ちてしまいます。マルチエルボだと最小限の配管接続で済みました。

対象商品:
54288213
2022-07-21
用途:
排水管工事

回転させるだけで勾配が付けられる便利な継手です。
モノタロウブランドの継手と組み合わせて完成させました。

対象商品:
54288177
2021-09-15
用途:
排水管の取り回し

現物合わせでの排水管施工を余儀なくされたとき、様々な角度のエルボで試行錯誤するより、はるかに手っ取り早く、結果的に無駄のない取り回しができます。普通のホームセンターでの扱いがないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする