前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 持出しニップル LBS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54288615
品番
LBS100PX100T
参考基準価格(税別)
¥936
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
寸法A(mm)
20
寸法D1(mm)
114
寸法D2(mm)
106
寸法L(mm)
165
寸法l(mm)
50
形状
ニップル
仕様
凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
全長(mm)
165
サイズ
100P×100T
タイプ
切取りライン有
型番
70286
アズワン品番
64-5112-08
商品豆知識
配管工事を支える補助部材