前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 持出しニップル LBS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54288649
品番
LBS200PX200T
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
寸法A(mm)
20
寸法D1(mm)
216
寸法D2(mm)
200.7
寸法L(mm)
290
寸法l(mm)
105
形状
ニップル
仕様
凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
全長(mm)
290
サイズ
200P×200T
タイプ
切取りライン有
型番
70285
アズワン品番
64-5112-11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材