前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 持出しニップル VPLBS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54288658
品番
VPLBS40PX40Y
参考基準価格(税別)
¥734
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
VPパイプ用の持出しニップルです。
呼び径
40×40
用途
VP排水用継手
形状
ニップル
タイプ
DV
呼び径(B)
1-1/2×1-1/2
寸法D1(mm)
48
寸法D2(mm)
39.1
型番
71080
呼び径(A)
40×40
アズワン品番
64-5112-12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材