VPLBS50PX50Y 排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業 54288667 VPLBS50PX50Y 排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業 54288667

排水特殊継手 持出しニップル VPLBS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54288667 品番 VPLBS50PX50Y
参考基準価格(税別)¥772 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

VPパイプ用の持出しニップルです。

呼び径50×50 用途VP排水用継手 形状ニップル タイプDV 呼び径(B)2×2 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)50.1 型番71081 呼び径(A)50×50 アズワン品番64-5112-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする