前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 持出しニップル VPLBS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54288676
品番
VPLBS65PX65Y
参考基準価格(税別)
¥835
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
VPパイプ用の持出しニップルです。
呼び径
65×65
用途
VP排水用継手
形状
ニップル
タイプ
DV
呼び径(B)
2-1/2×2-1/2
寸法D1(mm)
76
寸法D2(mm)
66.1
型番
71082
呼び径(A)
65×65
アズワン品番
64-5112-14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材