VPLBS75PX75Y 排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業 54288685 VPLBS75PX75Y 排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業 54288685

排水特殊継手 持出しニップル VPLBS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54288685 品番 VPLBS75PX75Y
参考基準価格(税別)¥873 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

VPパイプ用の持出しニップルです。

呼び径75×75 用途VP排水用継手 形状ニップル タイプDV 呼び径(B)3×3 寸法D1(mm)89 寸法D2(mm)76.3 型番71083 呼び径(A)75×75 アズワン品番64-5112-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする