VPLBS100PX100Y 排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業 54288694 VPLBS100PX100Y 排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業 54288694

排水特殊継手 持出しニップル VPLBS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54288694 品番 VPLBS100PX100Y
参考基準価格(税別)¥936 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

VPパイプ用の持出しニップルです。

呼び径100×100 用途VP排水用継手 形状ニップル タイプDV 呼び径(B)4×4 寸法D1(mm)114 寸法D2(mm)98.7 型番71085 呼び径(A)100×100 アズワン品番64-5112-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする