VU150KPS-50Z透明 排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業 54288877 VU150KPS-50Z透明 排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業 54288877

排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54288877 品番 VU150KPS-50Z透明
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。

呼び径150 最高使用圧力(MPa)無圧 材質PVC 形状嵩上パイプ 高さ(mm)70 タイプVU 寸法D(Φmm)165 型番45953 使用流体排水 呼び径(A)150 アズワン品番64-5115-06

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54288877
2024-10-18
用途:
汚水マスの嵩上げ
その他業種

簡単に思い通りの高さに変更出来ました。
また、翌日到着がとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
54288877
2023-12-10
用途:
既存汚水桝の嵩上げ
その他業種

本日、既存汚水桝の嵩上げするため購入しました。無事完成して満足です。

対象商品:
54288877
2023-10-10
用途:
桝ふたの嵩上

150φの桝ふたをかさ上げするのに使用してみました。
作業性を考えると良い品物だと思います。

対象商品:
54288877
2022-09-11
用途:
汚水桝のかさ上げ
日管株式会社 様 (建設業・工事業)

家の周りをブロックで舗装しているので汚水桝のかさ上げに使用しました。
VUソケットだと大きいし、掘らないと接続できないし、ソケット長より短い場合はソケットも切らなくてはいけないし、別にVUパイプも必要です。5センチまでのかさ上げならこれがお勧めです。値段も経済的です。

1人が参考にしています
対象商品:
54288877
2021-03-04
用途:
汚水、雨水のかさまし
医療・福祉・介護関連業

DIYで砂利を入れる際に汚水、雨水が砂利で埋まらないようレベル調整に使いました汚水、雨水マスを外してこの商品をつけた後に汚水、雨水マスはめ直すだけで簡単でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする