前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
75
注文コード
54289464
品番
BGU-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,190
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径
75
最高使用圧力(MPa)
無圧
材質
PVC
タイプ
VU
寸法L(mm)
98
寸法D1(mm)
83
型番
70595
使用流体
排水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材