前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54289473
品番
BGUA100
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径
100
最高使用圧力(MPa)
無圧
材質
PVC
タイプ
VU
寸法L(mm)
119
寸法D1(mm)
107.4
型番
71425
使用流体
排水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材