前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54289559
品番
BH-T8B 200VE 汚
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
呼び径(A)
200
材質
FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体
文字内容
汚
呼び径
200
型番
60126
アズワン品番
64-5110-50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材