前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54289568
品番
BH-T14A 200VE 汚
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
耐荷重:T14 VE:簡易型バール式
呼び径(A)
200
材質
FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体
文字内容
汚
呼び径
200
型番
60262
アズワン品番
64-5110-52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材