BH-T8B 150VE 汚 防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ 前澤化成工業 54289604 BH-T8B 150VE 汚 防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ 前澤化成工業 54289604

防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54289604 品番BH-T8B 150VE 汚
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式

呼び径(A)150 仕様簡易型バール式 材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体 文字内容 呼び径150 型番60409 耐荷重(kN)T8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする