CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSブラックラベル アルミツーウェイロールテーブルtype2
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54289708
品番
UC-0551
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高さが2段階に調節できるスリム収納型ロールテーブル。収納袋付。
材質
甲板:アルミニウム合金、表面加工:天板・脚部:粉炭塗装、その他の材料:脚部:アルミニウム合金
質量(g)
3000
耐荷重(kg)
20(均等)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
収納:150×120×720
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×690×700・400