CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
CSブラックラベル スチールフォームクーラー 25L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54289726
品番
UE-0081
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スチール鋼板の精鍛なフォルム。高い保冷力。水抜き栓付属で排水もスムーズ。肩掛けベルト付属で持ち運びに便利。
材質
本体・ふた:鋼(紛体塗装)・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム
質量(g)
4600
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×300×335
保冷効力(℃)
4.4以下(JIS)