CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
グラシア ロースタイルコンパクトベッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54289744
品番
UB-2005
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
コンパクト収納のロースタイルベッド。収納バッグ付。脚フレームにより通気性を確保。
材質
シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装
質量(g)
3100
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
組立:600×1800×180
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
収納:200×50×650