CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ヘキサ ステンレスカマドグリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54289927
品番
UG-0073
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
1台で4役使えるステンレスカマドグリル。焚き火、バーベキュー、ダッチオーブン、煮炊きとして。薄型コンパクト収納。便利な継ぎ足し口付。
材質
本体・底板:ステンレス鋼、ゴトク・バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
質量(g)
2800
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:560×430×40
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×390×260