UG-3274 BBQ ステンレス角型トレー CAPTAIN STAG 54289979 UG-3274 BBQ ステンレス角型トレー CAPTAIN STAG 54289979 UG-3274 BBQ ステンレス角型トレー CAPTAIN STAG 54289979

BBQ ステンレス角型トレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54289979 品番 UG-3274
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

料理の下ごしらえに便利なステンレス角型トレー。カマドスマートグリルの炭受けとして使用可能

適合B6型 材質ステンレス鋼 サイズ 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×153×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54289988
2021-03-19
用途:
キャンプや庭で晩酌時にちょっと焼き物
自動車・二輪車・自転車関連業

B5カマドグリル用だけあってぴったりです。送料無料の時に購入したのでどの通販サイトよりもお得でした。昨今のキャンプブームでモノタロウさんも取扱品が少なくなっていますね。ちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする