CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
BBQ つかみやすい串トング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54290058
品番
UG-3270
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途に応じて握る場所が変えられるグリップ形状。串打ちと串抜きができるミゾ付。
材質
本体:ステンレス鋼
全長(mm)
245
サイズ
24cm
質量(g)
80