UG-3271 ハンディ ファイヤースターター CAPTAIN STAG 54290085 UG-3271 ハンディ ファイヤースターター CAPTAIN STAG 54290085 UG-3271 ハンディ ファイヤースターター CAPTAIN STAG 54290085 UG-3271 ハンディ ファイヤースターター CAPTAIN STAG 54290085 UG-3271 ハンディ ファイヤースターター CAPTAIN STAG 54290085

ハンディ ファイヤースターター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54290085 品番UG-3271
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

BBQ・焚き火などの着火に。ライターなどの火種が無い時や緊急時に防災用としても使える。

材質点火棒:マグネシウム合金、グリップ:ABS樹脂、プレート:ステンレス鋼 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)点火棒:20×11×67、プレート:20×11×79、収納:20×11×79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする