CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
たためるミニパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54290329
品番
UH-4111
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ハンドルは折りたたみ式。素材は軽くて扱いやすいアルミ製。
材質
本体:アルミニウム(表面加工=内面:ふっ素樹脂塗膜加工)
サイズ
16cm
外径×高さH(Φmm×mm)
収納:170×38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×265×35