SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDG50
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
空気流量(L/min)
110
注文コード
54290905
品番
IDG50LA-02B-P
参考基準価格(税別)
¥109,890
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・空気流量
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
50
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
110
基準露点温度(℃)
(L)-40
CADデータダウンロード