SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDG5H
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54291571
品番
IDG5H-N02B-PS
参考基準価格(税別)
¥46,260
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(PS) パージ空気排出用継手付、露点チェッカ付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
5
ねじの種類
(N) NPT
空気流量(L/min)
50
基準露点温度(℃)
(H)-15
CADデータダウンロード