IDG60H-04B-R メンブレンエアドライヤ IDG60 SMC 54292077

メンブレンエアドライヤ IDG60

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(R) 流れ方向(右→左) 接続口径(04) 1/2 空気流量(L/min)600 注文コード54292077 品番IDG60H-04B-R
参考基準価格(税別)¥149,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・接続口径・空気流量など147種類から選べます 他の種類を見る

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。

ボディサイズ60 基準露点温度(℃)(H)-15 空気流量(L/min)600 ねじの種類(-) Rc 接続口径(04) 1/2 仕様(R) 流れ方向(右→左) 付属品(B) ブラケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする