SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ IDG60
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
接続口径
(04) 1/2
空気流量(L/min)
600
注文コード
54292131
品番
IDG60HM2-04D-R
参考基準価格(税別)
¥174,740
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・空気流量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
ボディサイズ
60
基準露点温度(℃)
(H)-15
空気流量(L/min)
600
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) 1/2
構成機器
(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式
(2) ニップル結合
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
CADデータダウンロード