グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 防護服・保護服・特殊服
グローブマニア(川西工業)の 使い捨て防護服
不織布つなぎ服(防塵タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
54292255
品番
7017-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
つなぎ 不織布 フード付 5着パック
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
色
ホワイト
サイズ
M
用途
塗装業・粉塵作業・清掃作業
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン
タイプ
防じんタイプ
機能
粉体防護
適応身長(cm)
155〜170
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
84-92